{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo plokštelės storis | 8 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 13,9 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Kampo spindulys, kairė | 0,8 mm | |
| Kampų nuožulos kampas, dešinė | 0 laipsniai | |
| Kampų nuožulos kampas, kairė | 0 laipsniai | |
| Kampų nuožulos plotis, dešinė | 0 mm | |
| Kampų nuožulos plotis, kairė | 0 mm | |
| Įpjovos plotis | 8 mm | |
| Viršūnės nuožula | 0 mm | |
| Liestuko smaigalio spindulys | 0 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HU9215 | |
| Danga | be dangos | |
| Produkto rūšis | atpjovimo plokštelė | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | pilkasis ketus (K) | |
| Apdirbimo metodas | griovelių išpjovimas (ESE) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | suspaudimas | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | suapvalintas (E) | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiamas | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 1 vnt. | |
| Svoris | 30 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 273296 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263126706 | |
| Gamintojo numeris | 273296 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |