Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky L: 32/22mm

Artiklové číslo: 272002 32/22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ne
Typ stopky 4hran
Výška stopky h 32 mm
Šířka stopky b 32 mm
Tvar hlavy 4hran
Délka hlavy L1 36 mm
Šířka funkce L4 32 mm
Celková délka L 175 mm
Směr řezu Levořezný
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 272002 32/22
EAN / GTIN 4045197645401
Číslo výrobce 272002 32/22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5° (č. 272610).