Matice kola a klíče nápravy SW 100 8stranné

Artiklové číslo: 2714027
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2714027
EAN / GTIN 4046459124399
Číslo výrobce 2714027
L-číslo L60160 6550
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vyžaduje čisté a snadné povolování a utahování víček kol a matic náprav.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 65 mm
  • Čistá hmotnost: 1,4kg
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro: Vhodné pro nákladní automobily Scania řady 4 (od 16 t), např. s zadní nápravou AD / ADA (1100, 1300).
  • Šířka klíče 1: 100 mm
  • Hřídel, čtvercový: 3/4 palce
  • Profil: osmihranný