Clés pour enjoliveurs de roue et écrous d'essieu SW 100 8 côtés

Réf.: 2714027
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 2714027
EAN / GTIN 4046459124399
Réf. fabricant 2714027
Article hors catalogue L60160 6550
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Nécessaire pour le desserrage et le serrage propres et faciles des chapeaux de roue et des écrous d'essieu.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 65 mm
  • Poids net: 1,4kg
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Pour: Convient pour les camions Scania série 4 (à partir de 16 t), par exemple avec essieu arrière AD / ADA (1100, 1300).
  • Ouverture de clé 1: 100 mm
  • Support d’entraînement, carré: 3/4 pouce
  • Profil: pour vis 8 pans