Ergo plošina bez klapky pro lešení délky 2,45 m

Artiklové číslo: 27106
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 27106
EAN / GTIN 4031405271067
Číslo výrobce 027106
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Podesta pro lešení z GRP
  • Nižší hmotnost než standardní podesta (sítotisk na dřevo)
  • Snadná montáž pomocí kulatých trubkových nosníků
  • Poznámka: Výrobky s obsahem GRP jsou z důvodu citlivosti vyloučeny z výměny, platí zákonná záruka (odolnost proti stárnutí 10 let)
.

Charakteristika:

  • Šířka: 600 mm
  • Výška: 100 mm
  • Délka: 2600 mm
  • Materiál: GFK
  • Nutná instalace: Lze sestavit bez použití nářadí
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Délka plošiny: 2387 mm
.