Ergo-platform uden klap til stillads længde 2,45 m

Art.-nr.: 27106
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 27106
EAN/GTIN 4031405271067
Producentnummer 027106
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stilladsplatform af GRP
  • Lavere vægt end standardplatform (træscreentryk)
  • Nem montering ved hjælp af runde rørbjælker
  • Bemærk: Produkter med indhold af GRP er udelukket fra ombytning på grund af deres følsomhed, den lovpligtige garanti (ældningsbestandighed 10 år)
gælder

Egenskab:

  • Bredde: 600 mm
  • Højde: 100 mm
  • Længde: 2600 mm
  • Materiale: GRP
  • Installation påkrævet: Kan samles uden værktøj
  • Platformbredde: 600 mm
  • Platformlængde: 2387 mm