{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Vollprofilplatte 60° außen rechts | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,6 mm | |
| Délka řezné destičky L | 16 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Druh závitu | NPT | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Počet převodových stupňů na palec, min. | 18 | |
| Počet převodových stupňů na palec, max. | 18 | |
| Velikost destiček L | 16 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010 | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | HB7010 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,6 mm | |
| Druh produktu | Jiná řezná destička | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů (EGA) | |
| Lamač třísek | ne | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Hmotnost | 7 g |
| Katalogové číslo | 270930 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197707130 | |
| Číslo výrobce | 270930 18 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |