• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička s plným profilem 60° vnější pravá, HB7010, Počet chodů / palec: 11,5

Artiklové číslo: 270930 11,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    524,00 CZK / 1 ks
  • od 10 Pieces
    437,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet chodů / palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Vollprofilplatte 60° außen rechts
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Délka řezné destičky L 16 mm
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu NPT
Profil závitu Plný profil V
Velikost destiček L 16 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7010
Povlak PVD
Typ HB7010
Tloušťka řezné destičky T 3,6 mm
Druh produktu Jiná řezná destička
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Lamač třísek ne
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 7 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270930 11,5
EAN / GTIN 4045197707154
Číslo výrobce 270930 11,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché