Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė, HB7010, Vijų skaičius / colyje: 18

Prekės Nr.: 270930 18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    22,02 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    18,35 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vijų skaičius / colyje Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Pjovimo plokštelės storis 3,6 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 16 mm
Pjovimo plokštės tipas dešininis
Viršūnės kampas 60 laipsniai
ISO-Code HOG-RERE1616XX
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7010
Danga PVD
Rūšis HB7010
Pjovimo plokštės storis 3,6 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė 270930 18
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 270930 18
Pjaustymo plokštelės žymuo 270930 18
Produkto rūšis sriegimo plokštelės
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Apdirbimo metodas išorinių sriegių apdirbimas (EGA)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis ne
Svoris 7 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270930 18
EAN / GTIN 4045197707130
Gamintojo numeris 270930 18
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis