• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Destička s plným profilem 60° vnější levá, Stoupání: 0,5mm

Artiklové číslo: 270720 0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    490,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    409,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce HOG
Tloušťka řezné destičky 3,44 mm
Délka řezné destičky 16 mm
Provedení řezné destičky levý
Poloměr rohu, vpravo 0,06 mm
Hloubka zápichu max. 0,33 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7010
Typ HB7010
Druh produktu Závitové řezné destičky
Norma DIN ISO 13399
Počet břitů 1 ks
Směr při použití levý
Toleranční třída G
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Hmotnost 3 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270720 0,5
EAN / GTIN 4045197367464
Číslo výrobce 270720 0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnější závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.