• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Destička s plným profilem 60° vnější levá, Stoupání: 0,75mm

Artiklové číslo: 270720 0,75
Sleva
520,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    519,00 CZK 520,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    433,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Směr při použití levý
Tloušťka řezné destičky T 3,44 mm
Délka řezné destičky L 16 mm
Typ HB7010
Označení výrobce Vollprofilplatte 60° außen links
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Provedení řezné destičky levý
Poloměr rohu, vpravo R 0,1 mm
Druh závitu M; M; MF; MF-LH
Profil závitu Plný profil V
Stoupání závitu 0,75 mm
Velikost destiček L 16 mm
Code Gewindedrehplatte 16EL0.75ISO
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7010
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Hmotnost 3 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270720 0,75
EAN / GTIN 4045197367471
Číslo výrobce 270720 0,75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnější závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty