{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Vollprofilplatte 60° außen links | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,6 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 16 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | links | |
| Eckenradius, rechts R | 0,06 mm | |
| Plattengröße L | 16 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7010 | |
| Sorte | HB7010 | |
| Schneidplattendicke T | 3,44 mm | |
| Produktart | Gewindeschneidplatte | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Einsatzrichtung | links | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung außen (EGA) | |
| Gewicht | 3 g |
| Artikelnummer | 270720 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197367464 | |
| Herstellernummer | 270720 0,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |