{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nagib navoja | 0,5 mm | |
| Vrsta | HB7010 | |
| Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
| Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Debljina | 3,6 mm | |
| Veličina pločice L | 16 mm | |
| Rezni materijal | HM | |
| Primjena | lijevi | |
| unutarnja/vanjska primjena | vanjski | |
| Profil izmjenjive rezne pločice | Puni profil | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |
| Broj artikla | 270720 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197367464 | |
| Broj proizvođača | 270720 0,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |