• A surcharge was added to this item price.

Destička s plným profilem 60° vnější pravá, HB7010, Stoupání: 1,25mm

Artiklové číslo: 270700 1,25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    524,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    437,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
662 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Délka řezné desky L 16 mm
Provedení řezné desky pravý
Poloměr rohu, vpravo R 0,19 mm
Řezný materiál TK
Typ HB7010
Tloušťka řezné destičky T 3,44 mm
Druh produktu Závitové řezné destičky
Norma DIN ISO 13399
Počet břitů 1 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P)
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Hmotnost 3 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270700 1,25
EAN / GTIN 4045197367693
Číslo výrobce 270700 1,25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnější závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.