• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Alternativa k tomuto produktu:

Destička s plným profilem 60° vnější pravá, HB7010, Stoupání: 1mm

Artiklové číslo: 270700 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    566,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    471,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 627 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Směr při použití pravý
Povlak PVD
Tloušťka řezné destičky T 3,44 mm
Délka řezné destičky L 16 mm
Typ HB7010
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Vollprofilplatte 60° außen rechts
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo R 0,16 mm
Druh závitu M; M; MF; MF-LH
Úhel špičky 60 stupně
Profil závitu Plný profil V
Stoupání závitu 1 mm; 1 mm; 1 mm
Velikost destiček L 16 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7010
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); Ocel (P); hliník; Šedá litina (K)
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270700 1
EAN / GTIN 4045197367679
Číslo výrobce 270700 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnější závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.