{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | BN | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vhodné pro materiál | Kalená ocel (H) | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | simturn AX | |
| Označení výrobce | A531CBN8 | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Užitná délka L2 | 10,2 mm | |
| Středové přesazení F f | 0,6 mm | |
| Průměr vnější D | 4 mm | |
| Pro otvory od Dmin | 1,4 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 0,07 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | Q | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | ZYL00400105 | |
| Označení řezné destičky | A531CBN8 | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 270579 1,4 | |
| EAN / GTIN | 2050002065888 | |
| Číslo výrobce | A04.1806.10.14.10 YUR CBN8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |