simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN 1,4 mm

Artikl br.: 270579 1,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača A531CBN8
za provrte od ⌀ dmin 1,4 mm
Duljina mjerenja 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Unutarnje hlađenje ne
Radijus R 0,1 mm
f 0,6 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,07 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270579 1,4
EAN / GTIN 2050002065888
Broj proizvođača A04.1806.10.14.10YUR CBN8

Tablica aplikacija

Čelik < 67 HRC
H
90
kontinuirano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8