Vyvrtávací soustružnický nůž simturm AX levý, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin: 3,2mm

Artiklové číslo: 270567 3,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HC
Směr při použití levý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); mosaz; Šedá litina (K)
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada simturn
Označení výrobce ABZBX800
Provedení řezné destičky levý
Užitná délka L2 20,3 mm
Středové přesazení F f 1,45 mm
Pro otvory od Dmin 3,2 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce Q
Povlak s povlakem
Druh produktu Obráběcí vložka
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270567 3,2
EAN / GTIN 2050002065727
Číslo výrobce A04.1815.20.32.15 YL X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)