{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | ABZBX800 | |
| kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 3,2 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 20,3 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Spindulys R | 0,15 mm | |
| f | 1,45 mm | |
| maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 0,2 mm | |
| Produkto rūšis | Tekinimas |
| Produkto numeris | 270567 3,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065727 | |
| Gamintojo numeris | A04.1815.20.32.15 YL X800 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com |