{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | ABZBX800 | |
| Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 3,2 mm | |
| Nuttige lengte | 20,3 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Radius R | 0,15 mm | |
| f | 1,45 mm | |
| Maximale steekdiepte tmax | 0,2 mm | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
| Artikelnummer | 270567 3,2 | |
| EAN/GTIN | 2050002065727 | |
| Nummer fabrikant | A04.1815.20.32.15 YL X800 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |