Vyvrtávací vložka simturn AX Center Line, pravá, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin: 3,2mm

Artiklové číslo: 270505 3,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HC
Směr při použití pravý
Řada simturn AX Center Line
Označení výrobce AG17X800
Užitná délka L2 10,2 mm
Průměr vnější D 4 mm
Pro otvory od Dmin 3,2 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 0,2 mm
Řezné materiály, označení výrobce Q
Povlak s povlakem
Druh produktu Obráběcí vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270505 3,2
EAN / GTIN 2050002064683
Číslo výrobce A04.1C15.10.32.15 YR X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)