{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 58,86 mm | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Řada | Micro | |
| Označení výrobce | Micro-Kopiereinsatz innen links; HOG-MICROT5 | |
| Šířka funkce | 2,43 mm | |
| Hloubka zápichu max. | 0,95 mm | |
| Délka hlavy | 23,43 mm | |
| Úhel nastavení | 3 stupeň | |
| Rohový úhel | 40 stupeň | |
| Rádius břitu | 0,2 | |
| Vzdálenost střed-špice | 2,45 | |
| Průměr otvoru min. | 4,94 mm | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Postupy obrábění | Vnitřní soustružení | |
| Průměr stopky | 5 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HOG | |
| Druh produktu | Soustružnické nože |
| Katalogové číslo | 270294 5,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466617 | |
| Číslo výrobce | 270294 5,2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |