• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Inserto de copiar interior micro, a la izquierda, L1 = 21 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Número de artículo: 270294 5,2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Dirección de uso izquierda
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Micro
Denominación del fabricante Micro-Kopiereinsatz innen links
Ejecución de la plaquita de corte izquierda
Longitud útil L2 21 mm
Desplazamiento central f 2,45 mm
Durchmesser Schaft Ds 5 mm
Para taladros a partir de Dmin 5,2 mm
Profundidad de corte ap, máx. 0,95 mm
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,05 mm/rev.
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Tipo de producto Placa de corte
Condición de corte sistema continuo
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270294 5,2
EAN / GTIN 4045197466617
Número del fabricante 270294 5,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.° 270200 − 270204.