Vyvrtávací vložka vnitřní, levá, L1 = 10 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Artiklové číslo: 270242 5,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 36,8 mm
Typ stopky kulatá
Řada Micro
Označení výrobce Micro-Ausdreheinsatz innen links
Šířka funkce -2,45 mm
Délka řezné hrany 4,03 mm
Hloubka zápichu max. 0,5 mm
Délka hlavy 12,4 mm
Úhel nastavení 8 stupeň
Rohový úhel 61,04 stupeň
Rádius břitu 0,2
Vzdálenost střed-špice 2,45
Průměr otvoru min. 4,94 mm
Směr řezu Levořezný
Tvar držáku rovný
Postupy obrábění Vnitřní soustružení
Průměr stopky 5 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HOG-MICROT4; HOG-MICROT5
Tloušťka řezné destičky 5 mm
Druh produktu Soustružnické nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270242 5,2
EAN / GTIN 4045197466303
Číslo výrobce 270242 5,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro držáky břitů č. 270200270204.