Mikro-avarrustyökalu sisäpuolinen, vasenkätinen 5,2 mm

Tuote nro.: 270242 5,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Micro
Vähimmäis-⌀ Dmin 5,2 mm
Ulkoneman pituus L1 10 mm
Varren ⌀ d 5 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L3 2,45 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 0,5 mm
Säde r 0,2 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,028 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,015 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,015 mm/kierr.
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270242 5,2
EAN / GTIN 4045197466303

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
Teräs < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Käyttö:

Teränpitimeen nro 270200270204.