Štípací kleště Classic pro vnitřní kroužky (otvory) 180 mm, 7″

Artiklové číslo: 26771
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26771
EAN / GTIN 4010995267711
Číslo výrobce 26771
L-číslo L60070 2662
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: K vytahování a štípání hřebíků a drátěnek
  • DIN ISO 9243

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr max (mm): 2 mm
  • Celková délka (mm): 180 mm
  • Celková délka (Palec): 7″
  • Střižná síla: 12
  • Středně tvrdý drát (mm): 2 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne