Tenazas Classic 180 mm, 7″

Número de artículo: 26771
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Aptitud para Alambre (semiduro)
Tipo de articulación Articulación superpuesta
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordaza de corte
Características Función de corte
Material Acero al carbono (C70)
Superficie templado
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Norma DIN ISO 9243
Longitud total 180 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 26771
EAN / GTIN 4010995267711
Número del fabricante 26771
Número L L60070 2662
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Extracción y corte de clavos y puntas de alambre.
  • DIN ISO 9243.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 2 mm
  • Longitud Total (mm): 180 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 7″
  • Fuerza de corte: 12
  • Alambre semi-duro (mm): 2 mm
  • con batería / batería recargable: No