Víceúčelové kleště 200 mm, dvousložková rukojeť

Artiklové číslo: 2676079
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2676079
EAN / GTIN 4010886933817
Číslo výrobce 2676079
L-číslo L60160 4290
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Multifunkční kleště pro mechanické a elektronické aplikace
Přidržování, stříhání, odizolování, krimpování, ohýbání, kroucení a lisování
Ploché kulaté čelisti, úchopové plochy rovné, vroubkované
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 62 - 64 HRC
Pro středně tvrdé dráty 1, 6 mm a měkké vodiče do 3 mm
K odizolování kabelů od 0,5 do 2,5 mm²
K odizolování kabelů od 0,5 do 2,5 mm²
Indukčně kalené břity
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 56 mm
  • Celková výška [mm]: 21 mm
  • Celková délka [mm]: 190 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • s břitem: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez