Pracovní konec, měkký Kulatý pro paličku Safety 40

Artiklové číslo: 26664
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Průměr 40 mm
Barva modrá
Druh produktu úderová vložka
Materiál TPE-soft
Vlastnosti Odolná proti opotřebení; Šetrné k nástroji
Tvrdost měkké
Tvar nárazového povrchu kulatá
Hmotnost 44 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26664
EAN / GTIN 4010995266646
Číslo výrobce 26664
L-číslo L60090 35
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Okenářství, stavby z lehkých kovů, nábytkářství a vnitřní výstavba, lehké montážní práce, veletržní stavby
  • Matksial: Měkký elastomks, stálobarevný a odolný proti opotřebení

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr Pracovní část (mm): 40
  • Technická hmotnost (g): 44 g
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne
  • Tvrdost materiálu: měkký (modrý)