• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagkopf weich Rund für Safety Schonhammer 40

Artikel-Nr.: 26664
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) nein
Durchmesser 40 mm
Farbe blau
Produktart Schlageinsatz
Material TPE-Soft
Eigenschaften verschleißfest; werkstückschonend
Härte weich
Form Schlagfläche rund
Gewicht 44 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 26664
EAN / GTIN 4010995266646
Herstellernummer 26664
L-Nummer L60090 35
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Fensterbau, Leichtmetallbau, Möbel- und Innenausbau, leichte Montagearbeiten, Messebau.
  • Material: Weiches Elastomer, farbecht und verschleißfest.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 40
  • Technisches Gewicht (g): 44 g
  • mit Batterie / Akku: Nein
  • Materialhärte: weich (blau)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb