Palička Safety, středně měkká/tvrdá s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní konec 40, 325 mm

Artiklové číslo: 26612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26612
EAN / GTIN 4010995266127
Číslo výrobce 26612
L-číslo L60070 3057
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Čksná hlava/středně měkká: např. pro ruční dláždění, pokládání obkladů, suchou stavbu
  • Oranžová hlava/tvrdá: např. pro montážní a demontážní práce, ruční stavební práce, dílenské práce
  • Usnadní vám práci.: Snadnější práce a optimální účinek údksu při nižší vynaložené síle
  • Sníží vaše náklady: ksgonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly
  • Vysoké nároky

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr Pracovní část (mm): 40
  • Celková délka (mm): 325 mm
  • Výška pracovního konce kladiva (mm): 110 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne