Massette Safety avec embouts ronds mi-souples et durs avec manche en hickory, embout de massette rond 40, 325 mm

Réf.: 26612
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 26612
EAN / GTIN 4010995266127
Réf. fabricant 26612
Article hors catalogue L60070 3057
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embout noir / mi-souple : pour travaux de pose de carrelage, pose à sec, etc. Embout orange / dur : pour travaux de montage, travail de la tôle, travaux de construction, etc.
  • Facilite votre travail: Moins d'effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.
  • Réduit vos coûts: Le manche ergonomique en bois et les embouts de massette sont disponibles en pièces détachées.
  • Contrôlé GS.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 40
  • Longueur totale (mm): 325 mm
  • Hauteur de tête de marteau (mm): 110 mm
  • avec pile / accumulateur: Non
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
Connectez-vous