• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article alternatif :

Plaquette de tournage VBGW 160404 FN, MCD

Réf.: 266016 NK
Remise
244,22 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de base rhombique
Largeur de plaquette 9,525 mm
Epaisseur plaquette 4,76 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 16,5 mm
Hauteur arêtes 4,76 mm
Diamètre de plaquette 9,525 mm
Rayon d’angle 0,4 mm
Angle de pointe 35 degré
Largeur de chanfrein des méplats 0 mm
Angle de chanfrein des méplats 0 degré
Angle de coupe 0 degré
Angle d’attaque 0 degré
Code ISO VBGW 160404 FN
Diamètre du trou de fixation 4,4 mm
Nuances de coupe, désignation du fabricant MKD
Revêtement sans revêtement
Nuance MKD
Epaisseur de plaquette 4,76 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette VBGW 160404 FN
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 VBGW 160404 FN
Désignation de la plaquette VBGW 160404 FN
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 1 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau Plastiques; métaux NF (N)
Classe de tolérance G
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Possibilité de réaffûtage oui
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux non
Exécution des dents arêtes vives (F)
Condition de coupe continuité
Poids 2 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 266016 NK
EAN / GTIN 4062406275853
Réf. fabricant 266016 NK
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
PRFV, PRFC
N
Graphite
N
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

MCD - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser.
Préparation d'arête pour métaux non ferreux à copeaux courts.

Utilisation:

Pour la superfinition pour des surfaces optimales.

Recommandation(s):

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master Eco. Il est également possible d’utiliser tous les porte-outils et barres d’alésage ISO adaptés.