{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 1 ks | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Označení řezné destičky | VBGW 110308 FN | |
| Typ | MKD | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Toleranční třída | G | |
| Možnosti přebroušení | ano | |
| Označení výrobce | Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 110308 FN, MKD | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,18 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 11,1 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,18 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 6,35 mm | |
| Rohový úhel | 35 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C | 0 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 3 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | VBGW 110308 FN | |
| Průměr Upevňovací díry | 2,8 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. ap max | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,55 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 1,75 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 80 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 1 000 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,005 mm/ot. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,08 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | MKD | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ne | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 2 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 266012 NK | |
| EAN / GTIN | 4062406275822 | |
| Číslo výrobce | 266012 NK | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |