Stopka vyvrtávacích tyčí GARANT Master Mute PSC tlumící kmitání, PSC 80, ⌀ stopky/užitečná délka L1: 80/450mm

Artiklové číslo: 265065 80/450
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky/užitečná délka L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Kmitání: tlumené
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 80 mm
Délka vyložení rozměr A 482 mm
Sada montážních šroubů 269026 3
Upnutí PSC 80
Kmitání tlumené
Užitná délka L1 450 mm
Počet chladicích kanálů 1
Norma pro upínání ISO 26623-1; ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Série Master Mute
Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265065 80/450
EAN / GTIN 4069515027168
Číslo výrobce 265065 80/450
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S modulárním rozhraním, vhodné pro systémy jiných výrobců (např. Iscar).
Verze se stopkou Ø 50 mm a Ø 60 mm v pravém provedení. Levá verze k dodání na poptávku.

Vhodné pro:

Výměnné vyvrtávací hlavy GARANT Master Mute č. 265100265377.

Poznámka:

Pracovní délka je prodloužena o délku L příslušné výměnné vyvrtávací hlavy. Používejte pouze s vnitřním chlazením (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku