{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Mute | |
| Způsob použití | levá | |
| Systém | DM | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Rozhraní | 40 mm | |
| ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | STUCL | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | TC.. 16T3.. | |
| Úhel nastavení | 93 stupeň | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 49 mm | |
| Středové přesazení L3 | 27 mm | |
| Celková délka L | 32 mm | |
| Podložka | 259033 4 | |
| Šroub pro podložku | 269015 2 | |
| Šroubek pro vyměnitelné destičky | 269023 3 | |
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
| Katalogové číslo | 264839 DM/49 | |
| EAN / GTIN | 4251414902756 | |
| Číslo výrobce | 264839 DM/49 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |