{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka břitu | 20 mm | |
| Barva | červená; Černá | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Sekáč | |
| Tvar hřídele | kulatá | |
| Průměr hřídele | 16 mm | |
| Tvar nárázové hlavy | Plochý | |
| Provedení rázové hlavy | kalená | |
| Tvrdost špičky v HRC | 57 | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Povrch | lakované | |
| Hmotnost celkem | 320 g |
| Katalogové číslo | 263.G20SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424051579 | |
| Číslo výrobce | 263.G20SLS | |
| L-číslo | L60130 8633 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |