{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina rezila | 20 mm | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | sekači | |
| Oblika držala | okroglo | |
| Premer držala | 16 mm | |
| Oblika udarne glave | ploščati | |
| Izvedba udarne glave | kaljeno | |
| Trdota konice v HRC | 57 | |
| Celotna dolžina | 200 mm | |
| Površina | lakirano | |
| Skupna masa | 320 g |
| Številka izdelka | 263.G20SLS | |
| EAN/GTIN | 3662424051579 | |
| Številka proizvajalca | 263.G20SLS | |
| L-število | L60130 8633 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |