{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur taillant | 20 mm | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | burin | |
| Forme corps | forme ronde | |
| Diamètre corps | 16 mm | |
| Forme tête de frappe | plat | |
| Exécution tête | trempées | |
| Dureté de pointe maximale en HRC | 57 | |
| Longueur totale | 200 mm | |
| Surface | avec vernis | |
| Poids total | 320 g |
| Référence article | 263.G20SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424051579 | |
| Réf. fabricant | 263.G20SLS | |
| Article hors catalogue | L60130 8633 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |