Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VC.T 160404, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 261458 HB7020-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    467,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    390,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 118 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 16 mm
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 9,525 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 16 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód VCMT 160404
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Provedení lamače třísek SM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Povlak CVD
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky VC1604043N
Označení řezné destičky VCMT160404
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 109 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261458 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515022651
Číslo výrobce 261458 HB7020-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.