Keičiama tekinimo plokštelė VC.T 160404, pusiau glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 261458 HB7020-2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    21,72 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    18,10 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 745 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCMT 160404
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis HB7020-2
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis SM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,3 mm - 2 mm
Pastūma f 0,08 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 110 m/min - 350 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 261458 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515022651
Gamintojo numeris 261458 HB7020-2