• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DCMT 11T308, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260475 SP4019
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    406,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    338,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
195 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
Typ SP4019
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak TiAlN-PVD
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek 73
Základní tvar Kosodélníkové
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 10,48 mm
Výška řezné hrany 3,97 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód DCMT 11T308
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Hloubka řezu max. ap max 2,75 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 30 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 440 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/ot.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,45 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce SP4019
Kódování oddělovacího místa řezné desky DC11T3083N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DC11T3083N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál univerzální
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 4 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260475 SP4019
Číslo výrobce 5659271
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 65 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuální