• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T308, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 260475 SP4019
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,34 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    16,12 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 2 St.
Sorte SP4019
Schneidstoff HM
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung TiAlN-PVD
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher 73
Grundform rhombisch
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 10,48 mm
Höhe Schneidkante 3,97 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code DCMT 11T308
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 2,75 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 30 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 440 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,45 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung SP4019
Trennstellenkodierung Schneidplatte DC11T3083N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 DC11T3083N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Universal
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 4 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260475 SP4019
Herstellernummer 5659271
Hersteller/verantwortliche Person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 65 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte