• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado DCMT 11T308, para mecanizado medio

Número de artículo: 260475 SP4019
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    16,57 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    13,81 € / 1 unidad
a petición
En stock
295 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Clase SP4019
Material de corte MD
Radio angular R 0,8 mm
Recubrimiento TiAlN-PVD
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas 73
Forma básica Forma de rombo
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 10,48 mm
Altura del filo de corte 3,97 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO DCMT 11T308
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Profundidad de corte máx. ap max 2,75 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 30 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 440 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/rev.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,45 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante SP4019
Codificación de punto de separación plaquita de corte DC11T3083N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DC11T3083N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Para material Universal
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Peso 4 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 260475 SP4019
Número del fabricante 5659271
Fabricante/responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 65 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal