Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T308, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260464 HB7140-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    257,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    214,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 11 mm; 11,6 mm
Výška řezné hrany 3,97 mm
Průměr řezných destiček 9,525 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Úhel čela 15 stupeň; 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód DCMT11T308; DCMT11T308-VM
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Provedení lamače třísek VM
Řezný materiál HC-M40
Povlak AlTiN
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky DC11T3083N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 60 g; 5 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260464 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315810
Číslo výrobce 260464 HB7140-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.