Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T308, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260464 CB7010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    234,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    194,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 681 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů
2 ks
Označení řezné destičky
DCMT 11T308
Typ
CB7010
Řezný materiál
Cermet
Skupina obrobitelnosti
P (ocel)
Rohový rádius R
0,8 mm
Povlak
PVD
Toleranční třída
M
Provedení lamače třísek
SM
Mokré maximální
vhodný
Suché obrábění
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Základní tvar
Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S
3,97 mm
Provedení řezné destičky
neutrální
Délka řezné hrany l
11,6 mm
Průměr řezné destičky d
9,525 mm
Rohový úhel
55 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana)
7 stupně
ISO kód
DCMT 11T308
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu
0,2 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max
2 mm
Hloubka řezu ap, min
0,55 mm
Hloubka řezu ap, max
2,75 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití
90 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití
240 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití
70 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití
180 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f
0,1 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f
0,3 mm/ot.
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
CB7010
Tloušťka řezné destičky T
3,97 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky
DC.T 11T308
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60
DC11T3083N
Druh produktu
Břitová destička
S kódem ISO
ano
Směr při použití
neutrální
vhodné pro materiál
Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování
dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění
Otvor
Lamač třísek
ano
Podmínka řezání
průchozí
Počet možností použití
2 ks
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260464 CB7010
EAN / GTIN 4045197669780
Číslo výrobce 260464 CB7010
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuální
 
suché