DC.T 11T308 HB7140-2

Article no.: 260464 HB7140-2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  144,59 / st.
  • from 10 st.
    NOK  120,49 / st.
on request
På lager
1 033 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCMT11T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7140-2
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning M
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare VM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260464 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315810

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen