Plaquita de corte de torneado DC.T 11T308, para mecanizado medio

Número de artículo: 260464 CB7010
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    9,75 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    8,12 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.963 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Cantidad de cortes 2 ud.
Designación plaquita de corte DCMT 11T308
Clase CB7010
Material de corte CERMET
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Radio angular R 0,8 mm
Recubrimiento PVD
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SM
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 11,6 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO DCMT 11T308
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,55 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2,75 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 90 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 240 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. 70 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. 180 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante CB7010
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte DC.T 11T308
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DC11T3083N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 260464 CB7010
EAN / GTIN 4045197669780
Número del fabricante 260464 CB7010
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG (G)
K
Uni
 
kontinuerlig
 
tør