• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T302, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260458 HB730-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    297,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    247,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
513 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 2 ks
Označení řezné destičky DCMT11T302-XUM
Typ HB730-1
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Rohový rádius R 0,2 mm
Povlak Nano-PVD
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek XUM
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 11,6 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 55 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupně
ISO kód DCMT11T302
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,4 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 3,3 mm
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu ap, max 1,75 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 35 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 230 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,15 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,35 mm/ot.
Normované označení řezný materiál, 2. priorita M30
Normované označení řezný materiál, 3. priorita K30
Řezné materiály, označení výrobce T8330
Tloušťka řezné destičky T 4,2 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky DC.T11T3
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DC.T11T3
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Titan; hliník; plasty; univerzální; Šedá litina (K); Žáruvzdorné superslitiny (S)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 5 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260458 HB730-1
EAN / GTIN 4062406394929
Číslo výrobce 260458 HB730-1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
GG(G)
K
Uni
 
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.