{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky |
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
|
|
| Počet břitů |
2 ks
|
|
| Označení řezné destičky |
DCGT070204
|
|
| Typ |
PDL010
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
N (neželezné kovy)
|
|
| Rohový rádius R |
0,4 mm
|
|
| Povlak |
s povlakem
|
|
| Toleranční třída |
G
|
|
| Provedení lamače třísek |
AP
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Základní tvar |
Kosodélníkové
|
|
| Tloušťka řezné destičky S |
2,38 mm
|
|
| Provedení řezné destičky |
neutrální
|
|
| Délka řezné hrany l |
7,75 mm
|
|
| Průměr řezné destičky d |
6,35 mm
|
|
| Rohový úhel |
55 stupně
|
|
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) |
7 stupně
|
|
| ISO kód |
DCGT070204
|
|
| Průměr Upevňovací díry |
2,8 mm
|
|
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu |
0,1 mm
|
|
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max |
1 mm
|
|
| Hloubka řezu ap, min |
0,25 mm
|
|
| Hloubka řezu ap, max |
1,75 mm
|
|
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití |
100 m/min
|
|
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití |
400 m/min
|
|
| Posuv za jednu otáčku, min. f |
0,05 mm/ot.
|
|
| Posuv za jednu otáčku, max. f |
0,25 mm/ot.
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
PDL010
|
|
| Tloušťka řezné destičky T |
2,38 mm
|
|
| Kódování oddělovacího místa řezné desky |
DC.T 070204
|
|
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 |
DC0702043N
|
|
| Druh produktu |
Břitová destička
|
|
| S kódem ISO |
ano
|
|
| Směr při použití |
neutrální
|
|
| vhodné pro materiál |
Neželezné materiály (N); hliník
|
|
| Přiřazení dokončování / hrubování |
hrubování-dokončování
|
|
| Způsob upevnění |
Otvor
|
|
| Lamač třísek |
ano
|
|
| Podmínka řezání |
lehce přerušovaný
|
|
| Počet možností použití |
2 ks
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 260382 PDL010 | |
| EAN / GTIN | 4960664882502 | |
| Číslo výrobce | TLK04706 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |